Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESAB N3161440P sauvaelektrodi, ruostumaton teräs, E316/316L-16, 5/32 tuumaa x 14 tuumaa, 5 lb, Sureweld 316L | CP4UEQ 787A06

ESAB N3161440P sauvaelektrodi, ruostumaton teräs, E316/316L-16, 5/32 tuumaa x 14 tuumaa, 5 lb, Sureweld 316L

Varastossa
Tuote: CP4UEQ Malli: N3161440PRistiviite: 787A06

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€53.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeppi elektrodi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ESAB N3081432C sauvaelektrodi, ruostumaton teräs, E308/308L-16, 1/8 tuumaa x 14 tuumaa, 40 lb, Sureweld 308L | CP4UEC 786ZZ1 N3081432C€97.45
ESAB N3081432P sauvaelektrodi, ruostumaton teräs, E308/308L-16, 1/8 tuumaa x 14 tuumaa, 5 lb, Sureweld 308L | CP4UED 786ZZ2 N3081432P€46.66
ESAB N3081324P sauvaelektrodi, ruostumaton teräs, E308/308L-16, 3/32 tuumaa x 14 tuumaa, 5 lb, Sureweld 308L | CP4UEE 786ZZ0 N3081324P€48.94
ESAB N3091432C sauvaelektrodi, ruostumaton teräs, E309/309L-16, 1/8 tuumaa x 14 tuumaa, 11 lb, Sureweld 309L | CP4UEF 786ZZ6 N3091432C€125.71
ESAB N3091432P sauvaelektrodi, ruostumaton teräs, E309/309L-16, 1/8 tuumaa x 14 tuumaa, 5 lb, Sureweld 309L | CP4UEG 786ZZ7 N3091432P€59.63
ESAB N3091324C sauvaelektrodi, ruostumaton teräs, E309/309L-16, 3/32 tuumaa x 14 tuumaa, 10 lb, Sureweld 309L | CP4UEH 786ZZ4 N3091324C€118.61
ESAB N3091324P sauvaelektrodi, ruostumaton teräs, E309/309L-16, 3/32 tuumaa x 14 tuumaa, 5 lb, Sureweld 309L | CP4UEJ 786ZZ5 N3091324P€61.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESAB N3161440P sauvaelektrodi, ruostumaton teräs, E316/316L-16, 5/32 tuumaa x 14 tuumaa, 5 lb, Sureweld 316L
€53.26 / yksikkö