Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESAB 1217F60 TIG-hitsaustanko, kevytteräs, ER70S-3 H4, 3/32 tuumaa x 36 tuumaa, 10 lb | CP4UFT 786ZU8

ESAB 1217F60 TIG-hitsaustanko, kevytteräs, ER70S-3 H4, 3/32 tuumaa x 36 tuumaa, 10 lb

Varastossa
Tuote: CP4UFT Malli: 1217F60Ristiviite: 786ZU8

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€398.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ESAB 1041F22 TIG-hitsaustanko, kevytteräs, ER70S-2 H4, 1/8 tuumaa x 36 tuumaa, 10 lb | CP4UFN 786ZT1 1041F22€99.63
ESAB 1041F20 TIG-hitsaustanko, kevytteräs, ER70S-2 H4, 3/32 tuumaa x 36 tuumaa, 10 lb | CP4UFP 786ZT0 1041F20€109.27
ESAB 1217F68 TIG-hitsaustanko, kevytteräs, ER70S-3 H4, 1/16 tuumaa x 36 tuumaa, 10 lb | CP4UFQ 786ZV1 1217F68€889.39
ESAB 1217F62 TIG-hitsaustanko, kevytteräs, ER70S-3 H4, 1/8 tuumaa x 36 tuumaa, 10 lb | CP4UFR 786ZU9 1217F62€384.67
ESAB 1217F64 TIG-hitsaustanko, kevytteräs, ER70S-3 H4, 5/32 tuumaa x 36 tuumaa, 10 lb | CP4UFU 786ZV0 1217F64€377.36
ESAB 1381F28 TIG-hitsaustanko, kevytteräs, ER70S-6/EH11K, 1/16 tuumaa x 36 tuumaa, 10 lb | CP4UFV 786ZW0 1381F28€449.30
ESAB 1381F22 TIG-hitsaustanko, kevytteräs, ER70S-6/EH11K, 1/8 tuumaa x 36 tuumaa, 10 lb | CP4UFW 786ZV8 1381F22€293.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESAB 1217F60 TIG-hitsaustanko, kevytteräs, ER70S-3 H4, 3/32 tuumaa x 36 tuumaa, 10 lb
€398.71 / yksikkö