ESAB 11423100 kovapintainen metallisydänlanka, seisova 965-G, 0.045 tuumaa, 33 lb | CP4UHF 786ZU1

ESAB 11423100 Kovapintainen metallisydänlanka, seisova 965-G, 0.045 tuumaa, 33 lb

Varastossa
Tuote: CP4UHF Malli: 11423100Ristiviite: 786ZU1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€419.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.93
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ESAB 11994800 kovapintainen metallisydänlanka, seisova 970-G, 0.045 tuumaa, 33 lb | CP4UHG 786ZU6 11994800€737.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESAB 11423100 Kovapintainen metallisydänlanka, seisova 965-G, 0.045 tuumaa, 33 lb
€419.74 / yksikkö