Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESAB 10-2003 hitsauspolttimen kytkin | AE9YPD 6NU73

ESAB 10-2003 Hitsauspolttimen kytkin

Varastossa
Tuote: AE9YPD Malli: 10-2003Ristiviite: 6NU73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€603.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspolttimen kytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 25 Ft johto, 14-nastainen urosliitin, vahvistimen ohjaus, mukautuu 7/8 - 1 1/8" TIG-polttimen kahvoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESAB 10-2003 Hitsauspolttimen kytkin
€603.25 / yksikkö