Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERITECH / ERICO EK17 Maadoituskiinnike kohtisuorassa hautauspronssi | AB9FDH 2CNJ7

ERICO EK17 maadoituskiinnike kohtisuorassa hautauspronssi

Varastossa
Tuote: AB9FDH Malli: EK17Ristiviite: 2CNJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaakiinnitin
Johtimen koko8 kiinteä - 2-säikeinen
MateriaaliPronssiseos
Rod Dia.1/2 "- 1"
TyyppiKohtisuora hautaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7419910050
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: # 4 - # 8 raudoitus, 1/2 - 1 "putki tai sauva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ERITECH / ERICO EK16 Ground Clamp Parallel Burial Pronssi AB9FDG 2CNJ6 EK16Rinnakkaishautaaminen€17.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICO EK17 maadoituskiinnike kohtisuorassa hautauspronssi
€17.15 / yksikkö