Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERITECH / ERICO CP58 Maadoitusvarren kiinnitystangon halkaisija 5/8 tuumaa | AC2KVC 2KXN2

ERICO CP58 maadoitustangon puristintangon halkaisija 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2KVC Malli: CP58Ristiviite: 2KXN2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitustanko
Johtimen koko8 kiinteä - 2-säikeinen
MateriaaliPronssi
Rod Dia.1/2 - 5/8 "
Tyyppitammenterho

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Soveltuu suoraan hautaamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRod Dia.Hinta
ERITECH / ERICO CP34 Maadoitussauvan kiinnitystangon halkaisija 3/4 tuumaa | AC2KVD 2KXN3 CP343 / 4 "€8.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICO CP58 maadoitustangon puristintangon halkaisija 5/8 tuumaa
€6.29 / yksikkö