Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERITECH / ERICO CC58 Maadoitussauvaliittimen tangon halkaisija 5/8 tuumaa | AC2KVG 2KXN6

ERICO CC58 maadoitustangon varren halkaisija 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2KVG Malli: CC58Ristiviite: 2KXN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusvarren kytkentä
Johtimen koko# 8 Sol - # 2 Str
MateriaaliSilikonipronssi
Rod Dia.5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Langaton pakkaus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICO CC58 maadoitustangon varren halkaisija 5/8 tuumaa
€20.02 / yksikkö