ERIEZ ST-5D Sähkömagneettinen nostokapasiteetti 1030 lb | AB3GKY 1TAF2

ERIEZ ST-5D Sähkömagneettinen nosto 1030 Lb Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB3GKY Malli: ST-5DRistiviite: 1TAF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,796.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen nostin tasasuuntaajalla
alaviitteetMaks. Nimelliskapasiteetti perustuu puhtaaseen, kiillotettuun teräkseen ja riippuu materiaalin paksuudesta ja koosta
Kokonaisdia.5-9/16
Kokonaiskorkeus8-15/16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)36.2
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Nostokyky (1030 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaisdia.KokonaiskorkeusHinta
ERIEZ ST-4D -sähkömagneettinen nostokyky 375 lb | AB3GKX 1TAF1 ST-4D45.625€3,628.93
ERIEZ ST-8D Sähkömagneettinen nostokyky 2800 lb | AB3GKZ 1TAF3 ST-8D8.62510.5€9,725.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERIEZ ST-5D Sähkömagneettinen nosto 1030 Lb Kapasiteetti
€4,796.24 / yksikkö