Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERIEZ ST-4D -sähkömagneettinen nostokyky 375 lb | AB3GKX 1TAF1

ERIEZ ST-4D Sähkömagneettinen nosto 375 Lb Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB3GKX Malli: ST-4DRistiviite: 1TAF1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,628.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen nostin tasasuuntaajalla
alaviitteetMaks. Nimelliskapasiteetti perustuu puhtaaseen, kiillotettuun teräkseen ja riippuu materiaalin paksuudesta ja koosta
Kokonaisdia.4
Kokonaiskorkeus5.625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Nostokyky (375 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaisdia.KokonaiskorkeusHinta
ERIEZ ST-5D Sähkömagneettinen nostokapasiteetti 1030 lb | AB3GKY 1TAF2 ST-5D5-9/168-15/16€4,796.24
ERIEZ ST-8D Sähkömagneettinen nostokyky 2800 lb | AB3GKZ 1TAF3 ST-8D8.62510.5€9,725.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERIEZ ST-4D Sähkömagneettinen nosto 375 Lb Kapasiteetti
€3,628.93 / yksikkö