ERIEZ CS5-7 Jäähdytysnesteen imuri, 230/460V, 2 A | CP4TXH 48TR28

ERIEZ CS5-7 Jäähdytysnesteen imurit, 230/460V, 2 A

Varastossa
Tuote: CP4TXH Malli: CS5-7Ristiviite: 48TR28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,333.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ERIEZ 201211399G2 Jäähdytysnesteen imuri, 40 Gpm, 5 PSI | CP4TXJ 48TR20 201211399G2€32,513.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERIEZ CS5-7 Jäähdytysnesteen imurit, 230/460V, 2 A
€15,333.83 / yksikkö