ERIEZ 133828P ritilätuuman kotelo harvinainen maa 10 x 12 1/2 | AB3NXY 1ULZ7

ERIEZ 133828P ritilä tuuman kotelo harvinaisten maametallien 10 x 12 1/2

Varastossa
Tuote: AB3NXY Malli: 133828PRistiviite: 1ULZ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,962.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäleikkö asunnossa
Aukon korkeus11-1 / 4 tuumaa
Laipan leveys1.5 "
Korkeus11.25 "
Kotelo304 Ruostumaton teräs
Intensiteettialue (Gauss)10700
Pituus10 "
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Maks. Vedä yhteyttä80 unssia pinnalla 1/4 "halkaisijaltaan teräksisellä testipallolla
Temp. alue0 astetta 150 asteeseen.
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.18
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vapaasti virtaava materiaali (jauhe tai rakeinen)
    • Tulo- / lähtöpituus (tuumaa) (12-1 / 2)
    • Tulo- / lähtöaukon leveys (tuumaa) (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
ERIEZ 133816P ritilätuuman kotelo harvinainen maa 8 x 10 1/2 | AB3NXX 1ULZ6 133816P8"10.5 "€10,181.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERIEZ 133828P ritilä tuuman kotelo harvinaisten maametallien 10 x 12 1/2
€12,962.03 / yksikkö