Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERIEZ 126725P magneettiputki harvinaisten maametallien L 8 tuuman halkaisija 1 tuumaa | AB3NZL 1UMA1

ERIEZ 126725P magneettiputki Harvinaisen maametallin L 8 tuuman halkaisija 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3NZL Malli: 126725PRistiviite: 1UMA1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€596.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiputki
Halkaisija1"
Intensiteettialue (Gauss)10700
Pituus8"
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Maks. Vedä yhteyttä80 unssia pinnalla 1/4 "halkaisijaltaan teräksisellä testipallolla
Temp. alue0 astetta 150 asteeseen.
TyyppiPutkimagneetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ERIEZ 126734P -magneettiputki Harvinainen maametalli L 4 tuuman halkaisija 1 tuuma | AB3NXZ 1ULZ8 126734P4"€383.89
ERIEZ 132640P -magneettiputki Harvinainen maametalli L 6 tuuman halkaisija 1 tuuma | AB3NYA 1ULZ9 132640P6"€469.28
ERIEZ 126728P magneettiputki harvinaisten maametallien L10 tuuman halkaisija 1 tuumaa | AB3NZM 1UMA2 126728P10 "€716.77
ERIEZ 126727P magneettiputki harvinaisten maametallien L12 tuuman halkaisija 1 tuumaa | AB3NZN 1UMA3 126727P12 "€713.78
ERIEZ 130919P -magneettiputki Harvinainen maametalli L 16 tuuman halkaisija 1 tuuma | AB3NZQ 1UMA5 130919P16 "€884.73
ERIEZ 130920P -magneettiputki Harvinaisten maametallien L 18 tuuman halkaisija 1 tuuma | AB3NZR 1UMA6 130920P18 "€1,129.24
ERIEZ 135684P magneettiputki harvinainen maadoitus L 22 tuumaa halkaisija 1 tuuma | AB3NZU 1UMA8 135684P22 "€1,298.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERIEZ 126725P magneettiputki Harvinaisen maametallin L 8 tuuman halkaisija 1 tuumaa
€596.81 / yksikkö