Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERICSON 2410-CW6P-AM -liitin 125VAC 20A L5-20R 2P 3W | AH9NHA 40LM87

ERICSON 2410-CW6P-AM Liitin 125VAC 20A L5-20R 2P 3W

Varastossa
Tuote: AH9NHA Malli: 2410-CW6P-AMRistiviite: 40LM87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Ampeeria20
antimikrobisetKyllä
VäriKeltainen
Johdon koko0.470 "- 0.720"
LuokkaTeollinen
HP1.0
IP-luokitus65, 66, 67
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
NEMA-pistokkeen määrityksetL5-20R
NEMA-luokitus4, 4X, 12, 6, 6P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Virran merkkivaloEi
TyyppiSuojattu
Jännite125 VAC
Johdotuksen tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korroosionkestävä: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJohdon kokoHPNEMA-pistokkeen määrityksetNapojen lukumääräJohtimien lukumääräJänniteHinta
ERICSON 2620-CW6P-AM -liitin 125 / 250VAC 30A L14-30R 3P 4W | AH9NGW 40LM83 2620-CW6P-AM300.640 "- 0.930"2.0L14-30R34125 / 250 VAC€322.78
ERICSON 1622-CW6P-AM -liitin 250VAC 15A L6-15R 2P 3W | AH9NGY 40LM85 1622-CW6P-AM150.300 "- 0.620"-L6-15R23250 VAC€116.64
ERICSON 1624-CW6P-AM -liitin 277VAC 15A L7-15R 2P 3W | AH9NHD 40LM90 1624-CW6P-AM150.470 "- 0.720"2.0L7-15R23277 VAC€114.90
ERICSON 1620-CW6P-AM -liitin 125VAC 15A L5-15R 2P 3W | AH9NHH 40LM94 1620-CW6P-AM150.300 "- 0.620"-L5-15R23125 VAC€145.77
ERICSON 2414-CW6P-AM -liitin 277VAC 20A L7-20R 2P 3W | AH9NHK 40LM96 2414-CW6P-AM200.470 "- 0.720"2.0L7-20R23277 VAC€129.50
ERICSON 2412-CW6P-AM -liitin 250VAC 20A L6-20R 2P 3W | AH9NHL 40LM97 2412-CW6P-AM200.470 "- 0.720"-L6-20R23250 VAC€255.22
ERICSON 2610-CW6P-AM -liitin 125VAC 30A L5-30R 2P 3W | AH9NHW 40LN07 2610-CW6P-AM300.470 "- 0.720"2.0L5-30R23125 VAC€247.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICSON 2410-CW6P-AM Liitin 125VAC 20A L5-20R 2P 3W
€198.54 / yksikkö