Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERICSON 2310-PW6P-AM Teollisuuspistoke 125VAC 20A L5-20P 2P 3W | AH9NHR 40LN03

ERICSON 2310-PW6P-AM Plug Industrial 125VAC 20A L5-20P 2P 3W

Varastossa
Tuote: AH9NHR Malli: 2310-PW6P-AMRistiviite: 40LN03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis lukitustulppa
Ampeeria20
antimikrobisetKyllä
VäriKeltainen
Johdon koko0.470 "- 0.720"
LuokkaTeollinen
HP1.0
IP-luokitus65, 66, 67
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
NEMA-pistokkeen määrityksetL5-20P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
TyyppiSuojattu
Jännite125 VAC
Johdotuksen tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2087
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korroosionkestävä: Kyllä
    • Erityisominaisuudet: Korroosionkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJohdon kokoHPNEMA-pistokkeen määrityksetNapojen lukumääräJohtimien lukumääräJänniteHinta
ERICSON 2312-PW6P-AM Teollisuuspistoke 250VAC 20A L6-20P 2P 3W | AH9NGZ 40LM86 2312-PW6P-AM200.470 "- 0.720"-L6-20P23250 VAC€172.99
ERICSON 2510-PW6P-AM Teollisuuspistoke 125VAC 30A L5-30P 2P 3W | AH9NHB 40LM88 2510-PW6P-AM300.470 "- 0.720"2.0L5-30P23125 VAC€193.06
ERICSON 1520-PW6P-AM Teollisuuspistoke 125VAC 15A L5-15P 2P 3W | AH9NHC 40LM89 1520-PW6P-AM150.300 "- 0.620"-L5-15P23125 VAC€84.29
ERICSON 2512-PW6P-AM Teollisuuspistoke 250VAC 30A L6-30P 2P 3W | AH9NHJ 40LM95 2512-PW6P-AM300.470 "- 0.720"2.0L6-30P23250 VAC€190.60
ERICSON 2520-PW6P-AM Pistoke 125 / 250VAC 30A L14-30P 3P 4W | AH9NHP 40LN01 2520-PW6P-AM300.640 "- 0.930"2.0L14-30P34125 / 250 VAC€215.04
ERICSON 2314-PW6P-AM Teollisuuspistoke 277VAC 20A L7-20P 2P 3W | AH9NHT 40LN04 2314-PW6P-AM200.470 "- 0.720"2.0L7-20P23277 VAC€159.71
ERICSON 2514-PW6P-AM Teollisuuspistoke 277VAC 30A L7-30P 2P 3W | AH9NHZ 40LN10 2514-PW6P-AM300.640 "- 0.930"3.0L7-30P23277 VAC€150.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICSON 2310-PW6P-AM Plug Industrial 125VAC 20A L5-20P 2P 3W
€90.62 / yksikkö