Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERICSON 1614-CW6P-AM -liitin teollisuuskäyttöön 6-15R 15A 250VAC | AH9NJJ 40LN19

ERICSON 1614-CW6P-AM Liitin Industrial 6-15R 15A 250VAC

Varastossa
Tuote: AH9NJJ Malli: 1614-CW6P-AMRistiviite: 40LN19

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis suora terän liitin
Ampeeria15
antimikrobisetKyllä
VäriKeltainen
Johdon koko0.300 "- 0.625"
LuokkaTeollinen
HP1.5
IP-luokitus65, 66, 67
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
NEMA-pistokkeen määritykset6-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Virran merkkivaloEi
Jännite250 VAC
Johdotuksen tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1463
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korroosionkestävä: Kyllä
    • Erityisominaisuudet: Korroosionkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPNEMA-pistokkeen määrityksetJänniteHinta
ERICSON 1612-CW6P-AM -liitin Teollinen 5-20R 20A 125VAC | AH9NHN 40LM99 1612-CW6P-AM201.05-20R125 VAC€89.57
ERICSON 1610-CW6P-AM -liitin 5-15R 15A 125VAC | AH9NHU 40LN05 1610-CW6P-AM150.55-15R125 VAC€90.72
ERICSON 1616-CW6P-AM -liitin teollisuus 6-20R 20A 250VAC | AH9NHV 40LN06 1616-CW6P-AM202.06-20R250 VAC€88.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICSON 1614-CW6P-AM Liitin Industrial 6-15R 15A 250VAC
€80.88 / yksikkö