Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERICSON 1514-PW6P-AM Plug Industrial 6-15P 15A 250VAC keltainen | AH9NJE 40LN15

ERICSON 1514-PW6P-AM Plug Industrial 6-15P 15A 250VAC Keltainen

Varastossa
Tuote: AH9NJE Malli: 1514-PW6P-AMRistiviite: 40LN15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora teräpistoke
Ampeeria15
antimikrobisetKyllä
VäriKeltainen
Johdon koko0.300 "- 0.625"
LuokkaTeollinen
HP1.5
IP-luokitus65, 66, 67
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
NEMA-pistokkeen määritykset6-15P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Jännite250 VAC
Johdotuksen tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korroosionkestävä: Kyllä
    • Erityisominaisuudet: Korroosionkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPNEMA-pistokkeen määrityksetJänniteHinta
ERICSON 1516-PW6P-AM Pistoke teollisuuden 6-20P 20A 250VAC keltainen | AH9NHG 40LM93 1516-PW6P-AM202.06-20P250 VAC€71.23
ERICSON 1510-PW6P-AM Plug Industrial 5-15P 15A 125VAC keltainen | AH9NHQ 40LN02 1510-PW6P-AM150.55-15P125 VAC€77.57
ERICSON 1512-PW6P-AM Pistoke teollisuuden 5-20P 20A 125VAC keltainen | AH9NJH 40LN18 1512-PW6P-AM201.05-20P125 VAC€75.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICSON 1514-PW6P-AM Plug Industrial 6-15P 15A 250VAC Keltainen
€76.70 / yksikkö