ERICO TDX300S120 / 240 Tvss Modular 300ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMV 18K872

ERICO TDX300S120/240 Tvss Modulaarinen 300ka Nema 4 1ph 120/240v

Varastossa
Tuote: AA8KMV Malli: TDX300S120/240Ristiviite: 18K872

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,650.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuoja
Syvyys3.25
Kotelon materiaaliAlumiini
Suodattimen tyyppiSuodattamaton
alaviitteetVoidaan asentaa tyypin 1 tai 2 paikkoihin NEC 2008: n mukaisesti
IP-luokitus65
Pituus10.40
Salama-impulssivirta23kA
MateriaaliAlumiini, IP65 (NEMA 4)
Maks. Jatkuva käyttöjännite170 LN, 276 LL
Maks. Ylivirta vaihetta kohti300kA
SuojaustavatKaikki tilat on suojattu
AsennustyyliLevy, 3/4 "suora nänni
Nimellinen purkausvirta20kA
Johtimien lukumäärä3 johtoa + maa
Vaihe1S
Oikosulun nykyinen luokitus200kA
TyyppiModuuli-
Jännite120/240
Jännitesuojausluokka800 V (LN), 1200 (LL), 700 V (NG), 800 V (LG)
Leveys10.32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräVaiheJänniteHinta
ERICO TDX300S120 / 208 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMU 18K871 TDX300S120 / 2084 johtoa + maa3Y120/208€6,668.83
ERICO TDX300S277 / 480 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMW 18K873 TDX300S277 / 4804 johtoa + maa3Y277/480€6,327.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICO TDX300S120/240 Tvss Modulaarinen 300ka Nema 4 1ph 120/240v
€5,650.25 / yksikkö