Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERGODYNE 6300 Yksiosainen jäävetolaite XL PR | AA6HDD 13Y737

ERGODYNE 6300 yksiosainen jäävetolaite XL PR

Varastossa
Tuote: AA6HDD Malli: 6300Ristiviite: 13Y737

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä jään vetolaite
Mitat10-1 / 4 "P x 1/2" L x 2 "Paksu
MateriaaliTPE-kumi
Koko11 ja 14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: TREX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
ERGODYNE 6300 Yksiosainen jään vetolaite M PR | AA6HDB 13Y735 6300Yksiosainen jään vetolaite5 ja 8€28.42
ERGODYNE 6300 Yksiosainen jään vetolaite L PR | AA6HDC 13Y736 6300Yksiosainen jään vetolaite8 ja 11€28.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERGODYNE 6300 yksiosainen jäävetolaite XL PR
€28.42 / yksikkö