Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EREM 2470E Esd Precision Nippers 5-1/2 In | AE3QGV 5EPT1

EREM 2470E Esd Precision Nippers 5-1/2 In

Varastossa
Tuote: AE3QGV Malli: 2470ERistiviite: 5EPT1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuskärjet
Leikkauskapasiteetti / materiaaliKuparilanka - 0.023 "
Käsittele väriäSininen / harmaa
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus5 / 32 "
Leuan leveys15 / 64 "
MateriaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
Kokonaispituus5.5 "
Kevään paluuKyllä
Kärjen leveys1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8423810030
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EREM 2470E Esd Precision Nippers 5-1/2 In
€154.68 / yksikkö