Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EREM 2442P Kiinteät liitospihdit 5-3 / 4in 1-5 / 16 tuuman leuka | AE3QGT 5EPR9

EREM 2442P kiinteät nivelpihdit 5-3/4 tuumaa 1-5/16 tuuman leuka

Varastossa
Tuote: AE3QGT Malli: 2442PRistiviite: 5EPR9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteän nenän pihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäSininen / harmaa
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus3 / 64 "
Leuan leveys1 / 8 "
MateriaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
Maks. Leuan avaaminen1 / 2 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus5.75 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys3 / 64 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EREM 2442P kiinteät nivelpihdit 5-3/4 tuumaa 1-5/16 tuuman leuka
€123.66 / yksikkö