Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EREM 2411PD -neulanpihdit 5-3 / 4 1-5 / 16 -leuka | AE3QGN 5EPR5

EREM 2411PD neulapihdit 5-3/4 1-5/16 leuka

Varastossa
Tuote: AE3QGN Malli: 2411PDRistiviite: 5EPR5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-neulapihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäSininen / harmaa
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1 5 / 16 "
LeukatyyppiTasoita
Leuan leveys15 / 64 "
MateriaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
Maks. Leuan avaaminen1-9 / 32 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus5.75 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys3 / 64 "
JännitearvotEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8423810030
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenän muoto (suora)
    • Sivuleikkuri (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EREM 2411P -neulanpihdit 5-3 / 4 1-5 / 16 -leuka | AE3QGM 5EPR4 2411P€122.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EREM 2411PD neulapihdit 5-3/4 1-5/16 leuka
€123.26 / yksikkö