ENPAC 7203-BK Sylinteritelineen ramppi | AD3FKV 3YUA9

ENPAC 7203-BK sylinteritelineramppi

Varastossa
Tuote: AD3FKV Malli: 7203-BKRistiviite: 3YUA9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€396.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteriteline
Syvyys46 "
Korkeus6"
MateriaaliLLDPE
Kokonaissyvyys46 "
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys20 "
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 7203-BK sylinteritelineramppi
€396.72 / yksikkö