ENPAC 6012-YE -minipinoaja, säiliöalusta | AD2DMR 3NJG5

ENPAC 6012-YE minipinoaja, säiliöalusta

Varastossa
Tuote: AD2DMR Malli: 6012-YERistiviite: 3NJG5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPail Container Pinoaja
VäriKeltainen
Korkeus18.25 "
Pituus31 "
Kantavuus100 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä(2) 5 - 6 - 1/2 gallonaa
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)45.97
Laivan pituus (cm)76.96
Laivan leveys (cm)45.97
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
ENPAC 6004-YE monikäyttöinen rumpupinoaja | CF3GHG 6004-KYLLÄ20 "48.5 "2400 lbs.41 "€728.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 6012-YE minipinoaja, säiliöalusta
€221.09 / yksikkö