ENPAC 6007-YE yhden rummun pinomoduuli | AD2DNZ 3NJN7

ENPAC 6007-YE yhden rummun pinomoduuli

Varastossa
Tuote: AD2DNZ Malli: 6007-YERistiviite: 3NJN7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€607.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden rummun pino moduuli
VäriKeltainen
Korkeus20 "
Pituus31.25 "
Kantavuus800 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä(1) 55 gallonan rumpu
Leveys40.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi3923900016
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 6007-YE yhden rummun pinomoduuli
€607.79 / yksikkö