ENPAC 600673-YE rummun annostelu- ja säilytysjärjestelmä | AD9JYU 4TAL6

ENPAC 600673-YE rummun annostelu- ja säilytysjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AD9JYU Malli: 600673-YERistiviite: 4TAL6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,409.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun annostelu- ja säilytysjärjestelmä
VäriKeltainen
Korkeus33 "
Pituus31 "
Kantavuus1600 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä(2) 55 gallonan rummut
Vuotokapasiteetti66 gal.
Leveys53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.15
Laivan korkeus (cm)140.97
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusVuotokapasiteettiHinta
ENPAC 6000-YE rummun annostelu- ja säilytysjärjestelmä, 102 gallonan vuotokapasiteetti | AC9VNZ 3KP16 6000-KYLLÄ23 "49 "3000 lb102 gal.€1,113.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 600673-YE rummun annostelu- ja säilytysjärjestelmä
€1,409.11 / yksikkö