ENPAC 6000-YE rummun annostelu- ja säilytysjärjestelmä, 102 gallonan vuotokapasiteetti | AC9VNZ 3KP16

ENPAC 6000-YE rummun annostelu- ja säilytysjärjestelmä, 102 gallonan vuotokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC9VNZ Malli: 6000-YERistiviite: 3KP16

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,113.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun annostelu- ja säilytysjärjestelmä
VäriKeltainen
Korkeus23 "
Pituus49 "
Kantavuus3000 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä(2) 55 gallonan rummut
Vuotokapasiteetti102 gal.
Leveys53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusVuotokapasiteettiHinta
ENPAC 600673-YE rummun annostelu- ja säilytysjärjestelmä | AD9JYU 4TAL6 600673-KYLLÄ33 "31 "1600 lb66 gal.€1,409.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 6000-YE rummun annostelu- ja säilytysjärjestelmä, 102 gallonan vuotokapasiteetti
€1,113.87 / yksikkö