ENPAC 5950-YE Suoja-allas, 150 gallonan vuotokapasiteetti, 18 tuuman korkeus | AD2DQD 3NJV2

ENPAC 5950-YE suojaallas, 150 gallonan vuotokapasiteetti, 18 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD2DQD Malli: 5950-YERistiviite: 3NJV2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€251.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytysallas
VäriHimmeä
Korkeus18 "
Sisällä Dia.60 "
MateriaaliSuuritiheyksiset polyeteeniteipit ja matalatiheyksinen pinnoite
Dia ulkopuolella.78 "
Vuotokapasiteetti150 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.VuotokapasiteettiHinta
ENPAC 5920-YE Suoja-allas, 20 gallonan vuotokapasiteetti, 13 tuuman korkeus | AD2DQB 3NJU8 5920-KYLLÄHimmeä13 "18 "Suuritiheyksiset polyeteeniteipit ja matalatiheyksinen pinnoite28 "20 gal.€156.33
ENPAC 5900-YE Suoja-allas, 100 gallonan vuotokapasiteetti, 18 tuuman korkeus | AD2DQC 3NJV1 5900-KYLLÄHimmeä18 "32 "Suuritiheyksiset polyeteeniteipit ja matalatiheyksinen pinnoite48 "100 gal.€242.33
ENPAC 3PUT5 suojaallas, kapasiteetti 100 gallonaa, korkeus 8 tuumaa | AD2JKJ 3PUT5Keltainen6"54 "polyeteeni5'100 gal.€298.54
ENPAC 3PUT6 suojaallas, kapasiteetti 100 gallonaa, korkeus 8 tuumaa | AD2JKK 3PUT6Keltainen6"54 "polyeteeni5'100 gal.€357.59
ENPAC 5966-YE Suoja-allas, 66 gallonan vuotokapasiteetti, 18 tuuman korkeus | AD9JYT 4TAL5 5966-KYLLÄKeltainen18 "36 "polyeteeni48 "66 gal.€218.22
ENPAC 5901-YE-D -säiliöallas, tyhjennetty | CF3GJW 5901-YE-DKeltainen----100€282.55
Tarjouspyyntö
ENPAC 5901-YE -säiliöallas, 100 gallonan vuotokapasiteetti | CF3GPR 5901-KYLLÄKeltainen8"---100 Gallon€378.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5950-YE suojaallas, 150 gallonan vuotokapasiteetti, 18 tuuman korkeus
€251.72 / yksikkö