Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC 5680-YE Dripillow Berm, 38 x 42 tuuman koko, keltainen | AD2MRK 3RRC6

ENPAC 5680-YE Dripillow Berm, koko 38 x 42 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AD2MRK Malli: 5680-YERistiviite: 3RRC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tiputyyny
VäriKeltainen
Pituus42 "
MateriaaliVahvistettu vinyyli
Vuotokapasiteetti4 gal.
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1175
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymiskykyVuotokapasiteettiHinta
ENPAC 5650-YE Dripillow Berm, Pieni, Pehmusteella ja läpiviennit, 22 x 22 tuuman koko | CF3GNT 5650-KYLLÄ-1€116.30
ENPAC 5660-YE Dripillow Berm, keskikokoinen, tyynyllä ja läpivientikumilla, 24 x 36 tuuman koko | CF3GNU 5660-KYLLÄ22€123.44
ENPAC 5670-YE Dripillow Berm, suuri, tyynyllä ja läpivienteillä, 24 x 54 tuuman koko | CF3GNV 5670-KYLLÄ33€93.55
Tarjouspyyntö
ENPAC 5690-YE Dripillow Berm, tyynyllä ja läpivienteillä, 3 x 3 jalkaa | CF3GNW 5690-KYLLÄ44€231.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5680-YE Dripillow Berm, koko 38 x 42 tuumaa, keltainen
€206.48 / yksikkö