ENPAC 5300-YE Indoor Dispensing Dolly, 70 gallonaa, keltainen | AC9VNY 3KP15

ENPAC 5300-YE Indoor Dispensing Dolly, kapasiteetti 70 gallonaa, keltainen

Tuote: AC9VNY Malli: 5300-YERistiviite: 3KP15
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,453.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuojarumpu Dolly
VäriKeltainen
Korkeus26.5 "
Pituus69 "
Kantavuus600 lb
Materiaalipolyeteeni
Vuotokapasiteetti70 gal.
Leveys31.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVuotokapasiteettiLeveysHinta
ENPAC 5300-YE-A vuotoainesäiliö | AC9VPC 3KP22 5300-YE-A27 "80 gal.33 "€1,197.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5300-YE Indoor Dispensing Dolly, kapasiteetti 70 gallonaa, keltainen
€1,453.79 / yksikkö