ENPAC 5206-BK Drum Spill Platform Cart Handle, Black | AG2BFZ 31DM53

ENPAC 5206-BK rummun roiskealustan kärrykahva, musta

Varastossa
Tuote: AG2BFZ Malli: 5206-BKRistiviite: 31DM53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodattimen korikahva
VäriMusta
Pituus37 "
MateriaaliMetalli
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi7326906000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5206-BK rummun roiskealustan kärrykahva, musta
€136.11 / yksikkö