Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC 5038-BK -viemärampin jatke | AE6VCX 5VD52

ENPAC 5038-BK Vuotorampin jatke

Varastossa
Tuote: AE6VCX Malli: 5038-BKRistiviite: 5VD52

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuotorampin jatke
VäriMusta
Korkeus5.5 "
Pituus29.5 "
Kantavuus1000 lb
Materiaalipolyeteeni
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
ENPAC 5038-BD -rampin jatke, 1000 kantavuutta | CF3GER 5038-BD1000€110.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5038-BK Vuotorampin jatke
€147.24 / yksikkö