ENPAC 4912-BK Spillpal, vakio, 36 x 63 x 4.5 tuuman koko | AC7EHY 38E714

ENPAC 4912-BK Spillpal, vakio, 36 x 63 x 4.5 tuuman koko

Tuote: AC7EHY Malli: 4912-BKRistiviite: 38E714
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15,113.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriMusta
Korkeus4.5 "
Pituus63ft.
MateriaaliTeollinen kangas
Vuotokapasiteetti6362 gal.
Leveys36ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 292.5
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)284.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ENPAC 4912-YE Spillpal, Economy, 36 x 63 x 4.5 tuuman koko | AC7EHX 38E713 4912-KYLLÄKeltainen€12,462.54
Tarjouspyyntö
ENPAC 4912-TN Spillpal, Heavy Duty, 36 x 63 x 4.5 tuuman koko | AC7EHZ 38E715 4912 TNRusketus€24,054.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4912-BK Spillpal, vakio, 36 x 63 x 4.5 tuuman koko
€15,113.86 / yksikkö