ENPAC 4910-YE Spillpal, Economy, 36 x 39 x 4.5 tuuman koko | AC7EHL 38E703

ENPAC 4910-YE Spillpal, Economy, koko 36 x 39 x 4.5 tuumaa

Tuote: AC7EHL Malli: 4910-YERistiviite: 38E703
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,077.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriKeltainen
Korkeus4.5 "
Pituus39ft.
MateriaaliTeollinen kangas
Vuotokapasiteetti3939 gal.
Leveys36ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 138.6
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)203.2
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusVuotokapasiteettiHinta
ENPAC 4910-BK Spillpal, vakio, 36 x 39 x 4.5 tuuman koko | AC7EHM 38E704 4910 BKMusta39ft.3939 gal.€9,828.72
Tarjouspyyntö
ENPAC 4910-TN Spillpal, Heavy Duty, 36 x 41 x 4.5 tuuman koko | AC7EHN 38E705 4910 TNRusketus41ft.4140 gal.€16,477.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4910-YE Spillpal, Economy, koko 36 x 39 x 4.5 tuumaa
€8,077.41 / yksikkö