HYVÄKSYTTY Myyjä 3GYA3 Arkin lonkat valkoiset 3/16 tuumaa T 48 x 96 tuumaa | AC9KAP

APPROVED VENDOR 3GYA3 arkki Lonkat valkoinen 3/16 tuumaa T 48 x 96 tuumaa

Tuote: AC9KAP Malli: 3GYA3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€241.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriValkoinen
Pituus96 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliHei Impact polystyreeni
materiaali TyyppiYleinen tarkoitus
Käyttölämpötila alue-40 - 180 astetta F
Vetolujuus3000 psi
Paksuus0.177 "
Paksuustoleranssi+/- 0.0195 "
Leveys48 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.9065
Laivan korkeus (cm)0.47
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3920300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3GXZ7 Arkki lonkat Valkoinen 1/32 tuumaa T 48 x 96 tuumaa | AC9JYQ 3GXZ70.03 "+/- 0.005 "€37.20
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3GXZ8 Arkki lonkat Valkoinen 1/16 tuumaa T 48 x 96 tuumaa | AC9JYR 3GXZ80.06 "+/- 0.005 "€79.85
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3GXZ9 Arkki lonkat Valkoinen 2/25 tuumaa T 48 x 96 tuumaa | AC9JYT 3GXZ90.08 "+/- 0.005 "€88.78
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GYA2 arkin lonkat valkoiset 1/8 tuumaa T 48 x 96 tuumaa | AC9KAN 3GYA20.118 "+/- 0.013 "€131.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3GYA3 arkki Lonkat valkoinen 3/16 tuumaa T 48 x 96 tuumaa
€241.67 / yksikkö