ENPAC 4902-BK Spillpal, vakio, 12 x 21 x 4.5 tuuman koko | AC7EFU 38E663

ENPAC 4902-BK Spillpal, vakio, 12 x 21 x 4.5 tuuman koko

Tuote: AC7EFU Malli: 4902-BKRistiviite: 38E663
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,533.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriMusta
Korkeus4.5 "
Pituus21ft.
MateriaaliTeollinen kangas
Vuotokapasiteetti707 gal.
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusVuotokapasiteettiHinta
ENPAC 4902-YE Spillpal, Economy, 12 x 21 x 4.5 tuuman koko | AC7EFT 38E662 4902-KYLLÄKeltainen13ft.707 gal.€2,042.74
Tarjouspyyntö
ENPAC 4902-TN Spillpal, Heavy Duty, 12 x 19 x 4.5 tuuman koko | AC7EFV 38E664 4902 TNRusketus21ft.640 gal.€3,398.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4902-BK Spillpal, vakio, 12 x 21 x 4.5 tuuman koko
€2,533.60 / yksikkö