ENPAC 4901-BK Spillpal, vakio, 12 x 15 x 4.5 tuuman koko | AC7EFN 38E658

ENPAC 4901-BK Spillpal, vakio, 12 x 15 x 4.5 tuuman koko

Tuote: AC7EFN Malli: 4901-BKRistiviite: 38E658
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,058.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriMusta
Korkeus4.5 "
Pituus15ft.
MateriaaliTeollinen kangas
Vuotokapasiteetti505 gal.
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVuotokapasiteettiHinta
ENPAC 4901-YE Spillpal, Economy, 12 x 15 x 4.5 tuuman koko | AC7EFM 38E657 4901-KYLLÄKeltainen505 gal.€1,749.23
Tarjouspyyntö
ENPAC 4901-TN Spillpal, Heavy Duty, 12 x 13 x 4.5 tuuman koko | AC7EFP 38E659 4901 TNRusketus438 gal.€2,655.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4901-BK Spillpal, vakio, 12 x 15 x 4.5 tuuman koko
€2,058.70 / yksikkö