ENPAC 4901-TN Spillpal, Heavy Duty, 12 x 13 x 4.5 tuuman koko | AC7EFP 38E659

ENPAC 4901-TN Spillpal, Heavy Duty, koko 12 x 13 x 4.5 tuumaa

Tuote: AC7EFP Malli: 4901-TNRistiviite: 38E659
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,655.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriRusketus
Korkeus4.5 "
Pituus15ft.
MateriaaliTeollinen kangas
Vuotokapasiteetti438 gal.
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.67
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVuotokapasiteettiHinta
ENPAC 4901-YE Spillpal, Economy, 12 x 15 x 4.5 tuuman koko | AC7EFM 38E657 4901-KYLLÄKeltainen505 gal.€1,749.23
Tarjouspyyntö
ENPAC 4901-BK Spillpal, vakio, 12 x 15 x 4.5 tuuman koko | AC7EFN 38E658 4901 BKMusta505 gal.€2,058.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4901-TN Spillpal, Heavy Duty, koko 12 x 13 x 4.5 tuumaa
€2,655.55 / yksikkö