ENPAC 4860-BK-SF Snap Wall Containment Berm, 5385 gallona Kapasiteetti | AA9NVG 1EFJ1

ENPAC 4860-BK-SF Snap Wall Containment Berm, 5385 gallonan kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA9NVG Malli: 4860-BK-SFRistiviite: 1EFJ1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,208.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap-seinäteline
VäriMusta / keltainen
Korkeus12 "
Pituus12ft.
Vuotokapasiteetti5385 gal.
Leveys60ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 177.35
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)180.34
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliVuotokapasiteettiLeveysHinta
ENPAC 4810-BK-SU Snap Wall Containment Berm, 748 Gallona Kapasiteetti | AA9NVA 1EFH4 4810-BK-SUMusta / keltainen12 "10ft.-748 gal.10ft.€1,771.46
ENPAC 4812-BK-SU Snap Wall Containment Berm, 1077 gallona Kapasiteetti | AA9NVB 1EFH5 4812-BK-SUMusta / keltainen12 "12ft.-1077 gal.12ft.€1,908.07
ENPAC 4804-BK-SU Snap Wall Containment Berm, 179 gallona Kapasiteetti | AA9NVC 1EFH6 4804-BK-SUMusta / keltainen12 "4ft.-179 gal.6ft.€886.02
ENPAC 4806-BK-SU Snap Wall Containment Berm, 269 Gallona Kapasiteetti | AA9NVD 1EFH7 4806-BK-SUMusta / keltainen12 "6"-269 gal.6ft.€1,063.22
ENPAC 4820-BK-SF Snap Wall Containment Berm, 1944 Gallona Kapasiteetti | AA9NVE 1EFH8 4820-BK-SFMusta / keltainen12 "10ft.-1944 gal.26ft.€3,658.79
Tarjouspyyntö
ENPAC 4854-BK-SF Snap Wall Containment Berm, 5654 Gallona Kapasiteetti | AA9NVF 1EFH9 4854-BK-SFMusta / keltainen12 "14ft.-5654 gal.54ft.€6,893.08
ENPAC 4836-BK-SF Snap Wall Containment Berm, 3231 Gallona Kapasiteetti | AA9NVH 1EFJ2 4836-BK-SFMusta / keltainen12 "12ft.-3231 gal.36ft.€4,740.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4860-BK-SF Snap Wall Containment Berm, 5385 gallonan kapasiteetti
€7,208.66 / yksikkö