Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC 4710-YE -tiiviste teollisuusliitin tai -letku, iso kääre | AE8UDQ 6FJH2

ENPAC 4710-YE-tiiviste teollisuusliitin tai -letku, iso kääre

Varastossa
Tuote: AE8UDQ Malli: 4710-YERistiviite: 6FJH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri letkukääre
MateriaaliKemikaalienkestävä
Koko10 "L x 10" W
KäytettyTeollisten liitososien tai letkujen väliaikainen tiivistäminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3906905000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Reiän koko (halkaisija 6-8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
ENPAC 4702-YE -tiiviste teollisuusliitin tai -letku, pieni kääre | AE8UDM 6FJG9 4702-KYLLÄPieni letkukääre1-1 / 2 "L x 3" W€39.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4710-YE-tiiviste teollisuusliitin tai -letku, iso kääre
€130.49 / yksikkö