Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC 4706-YE -tiiviste teollisuusliitin tai -letku, keskikokoinen | AE8UDP 6FJH1

ENPAC 4706-YE-tiiviste teollisuusliitin tai -letku, keskikokoinen kääre

Varastossa
Tuote: AE8UDP Malli: 4706-YERistiviite: 6FJH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskikokoinen letkukääre
MateriaaliKemikaalienkestävä
Koko6 "L x 8" W
KäytettyTeollisten liitososien tai letkujen väliaikainen tiivistäminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi3906905000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Reiän koko (halkaisija 4-5 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4706-YE-tiiviste teollisuusliitin tai -letku, keskikokoinen kääre
€106.12 / yksikkö