ENPAC 4000-YE katettu rumpuroiskeiden suojakota, pituus 64 tuumaa | AF4DWM 8TKH9

ENPAC 4000 YE:n katettu rumpuroiskeiden suojakota, pituus 64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4DWM Malli: 4000-YERistiviite: 8TKH9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,202.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatettu rummun vuoto
VäriKeltainen
Korkeus72 "
Pituus64 "
Kantavuus4000 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä4
AvaustyyppiTupla-ovet
Vuotokapasiteetti72 gal.
Leveys66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.75
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)170.18
Laivan leveys (cm)180.34
HS-koodi3923900016
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
ENPAC 4010-YE katettu rumpuroiskeen suojakota, 94 tuuman korkeus | AD7NQZ 4FPE9 4010-KYLLÄ94 "85.5 "8000 lb61.5 "€8,399.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4000 YE:n katettu rumpuroiskeiden suojakota, pituus 64 tuumaa
€4,202.42 / yksikkö