ENPAC 4001-BK Drum Hut Ramppi, musta, 1000 Lbs. Kantavuus | AF3PXN 8APC6

ENPAC 4001-BK Drum Hut Ramppi, musta, 1000 Lbs. Kuormituskapasiteetti

Tuote: AF3PXN Malli: 4001-BKRistiviite: 8APC6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,525.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpumökin luiska
VäriMusta
Korkeus15.25 "
Pituus118 "
Kantavuus1000 lb
Materiaalipolyeteeni
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)292.1
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3923900016
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4001-BK Drum Hut Ramppi, musta, 1000 Lbs. Kuormituskapasiteetti
€1,525.05 / yksikkö