ENPAC 1520-YE säilytyslaukku, 223 gallonan vuotokapasiteetti, keltainen, HDPE | AG2BLM 31DM78

ENPAC 1520-YE säilytyslaukku, 223 gallonan vuotokapasiteetti, keltainen, HDPE

Varastossa
Tuote: AG2BLM Malli: 1520-YERistiviite: 31DM78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€465.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastointi Tote
VäriKeltainen
Sisäkorkeus28 "
Sisäpituus43 "
Sisäleveys37 "
MateriaaliErittäin tiheä polyeteeni
Ulkopuolella33 "
Ulkopituus52 "
Ulkopuolinen leveys47 "
tilavuus223 gal.
Tilavuus223 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.95
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaVäriKorkeusUlkopituusUlkopuolinen leveysVuotokapasiteettitilavuusLeveysHinta
ENPAC 1500-YE säilytyslaukku, 123 gallonan vuotokapasiteetti, keltainen, HDPE | AG2BLK 31DM76 1500-KYLLÄ31 "Keltainen-45 "35.5 "-123 gal.-€358.48
ENPAC 1505-YE säilytyslaukku, Kannella, 123 gallonaa vuotokapasiteetti, keltainen, HDPE | AG2BLL 31DM77 1505-KYLLÄ31 "Keltainen-45 "35.5 "-123 gal.-€598.11
ENPAC 1510-YE -kassi, kansi ja 4 tuuman pyörä | CF3GHU 1510-KYLLÄ-Keltainen36 "--123 Gallon-35.5 "€861.00
Tarjouspyyntö
ENPAC 1511-YE -kassi, kansi ja 8 tuuman pyörä | CF3GHV 1511-KYLLÄ-Keltainen40 "--123 Gallon-35.5 "€1,088.18
Tarjouspyyntö
ENPAC 9469-BU IBC Steel Tote, 53 tuuman leveys | CF3GJK 9469-BU-sininen33 "--385 Gallon-53 "€6,758.18
Tarjouspyyntö
ENPAC 1531-YE erittäin suuri kangaskansi, kannella ja 8 tuuman pyörällä | CF3GMF 1531-KYLLÄ-Keltainen42 "--223 Gallon-47.25 "€1,219.91
Tarjouspyyntö
ENPAC 1530-YE erittäin suuri kangaskansi, kannella ja 4 tuuman pyörällä | CF3GMG 1530-KYLLÄ-Keltainen38 "--223 Gallon-47.25 "€994.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 1520-YE säilytyslaukku, 223 gallonan vuotokapasiteetti, keltainen, HDPE
€465.11 / yksikkö