ENPAC 1393-RF Spill Kit -täyttö, 62 gallonan absorptiokapasiteetti, universaali | AF2RFV 6XGJ4

ENPAC 1393-RF Spill Kit -täyttö, 62 gallonan imukyky, universaali

Varastossa
Tuote: AF2RFV Malli: 1393-RFRistiviite: 6XGJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€776.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodesarjan täyttö
container TyyppiTäyttää
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Absorboitu määrä / kg.62 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3906905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysImeytymiskykyVäriKorkeusPituusKantavuusVuotokapasiteettiAbsorboitu määrä / kg.Hinta
ENPAC 1330-RF Spill Kit -täyttöpakkaus, 23 gallonan imukyky, universaali | AC7ELV 38E813 1330-RF-------23 gal.€336.25
ENPAC 1350-RF LS Spill Kit -täyttöpakkaus, kapasiteetti 31 gallonaa, yleiskäyttöinen | AD2YJW 3WMN8 1350-RF LS-------31 gal.€601.06
ENPAC 1390-RF Spill Kit -täyttöpakkaus, 62 gallonan imukyky, universaali, 95 gallonaa | AF2RGB 6XGK0 1390-RF-------62 gal.€785.48
ENPAC 1360-RF -roiskesarjan täyttö, 41 gallonan absorptiokapasiteetti, universaali | AF2RGH 6XGK6 1360-RF-------41 gal.€655.16
ENPAC 1397KU-RF-BD pyörillä varustettu täyttöpakkaus, universaali, musta timantti, kapasiteetti 95 gallonaa | CF3FXA 1397KU-RF-BD19 "25 GallonMusta19 "31 "-25 Gallon-€383.73
Tarjouspyyntö
ENPAC 1397-RF-SD-GA Pyörillä varustettu pelastusrumpusäiliön täyttö, yleinen, 95 gallonan tilavuus | CF3FXC 1397-RF-SD-GA-61Ruskea laatikko--250156-€446.73
Tarjouspyyntö
ENPAC 1497-RF -pyöräinen poly-SpillPack-täyttö, yleinen, 95 gallonan kapasiteetti | CF3FXE 1497-RF-50Keltainen / musta---50-€448.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 1393-RF Spill Kit -täyttö, 62 gallonan imukyky, universaali
€776.28 / yksikkö