ENPAC 1382-YE Spill Kit, Pyörällinen, 150 Gallonan imukyky, Vain öljy | AE8UDL 6FJG6

ENPAC 1382-YE Spill Kit, pyörällinen, 150 gallonan imukyky, vain öljy

Varastossa
Tuote: AE8UDL Malli: 1382-YERistiviite: 6FJG6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,816.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
container TyyppiPyöräinen rinta
Nesteet absorboituneetVain öljy / maaöljy
Absorboitu määrä / kg.150 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.65
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVuotokapasiteettiImeytymiskykyVäriAbsorboitu määrä / kg.LeveysSäiliön kokocontainer TyyppiKorkeusHinta
ENPAC 13-WML-O Seinäkiinnityskaappi, Suuri, Öljy 15 Gallona Kapasiteetti | AC7EKU 38E788 13-WML-O--Keltainen15 gal.--kaappi-€431.45
ENPAC 13-WMXL-O seinäasennuslokero, erittäin suuri, vain öljy, kapasiteetti 25 gallonaa | AC7ELA 38E794 13-WMXL-O--Keltainen25 gal.--kaappi-€530.73
ENPAC 1399-YE LS -vuotosarja, pyörällinen tölkki, kapasiteetti 62 gallonaa, vain öljy | AD2TDZ 3TYL5 1399-VU LS--Keltainen62 gal.-95 gal.Pyöräinen rumpu-€1,065.00
ENPAC 1312-YE LS Spill Kit, kapasiteetti 10 gallonaa, vain öljy | AD2TEG 3TYR2 1312-VU LS--Keltainen10 gal.--Duffle laukku-€231.29
ENPAC 1352-YELS Spill Kit, kapasiteetti 31 gallonaa, vain öljy, pyörällinen tölkki | AD2YJU 3WMN5 1352 YELS--Keltainen31 gal.-50 gal.Pyöräinen rumpu-€906.73
ENPAC 13-30-O-PI Spill Kit Can, kapasiteetti 23 gallonaa, vain öljy | AD9JYH 4TAJ5 13-30-O-PI---23 gal.-30 gal.Rumpu-€461.63
ENPAC 1399-YE-SD-GA Spill Kit, Pyörällinen, 61 Gallonan absorptiokapasiteetti, Vain öljy | AD9JYM 4TAJ9 1399-YE-SD-GA---61 gal.-95 gal.Pyöräinen rumpu-€1,234.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 1382-YE Spill Kit, pyörällinen, 150 gallonan imukyky, vain öljy
€2,816.60 / yksikkö