ENPAC 1311-RF Duffel Refill, Aggressiivinen, Jopa 10 gallonan imukyky | AC7ELT 38E811

ENPAC 1311-RF Duffel-täyttö, aggressiivinen, jopa 10 gallonan imukyky

Varastossa
Tuote: AC7ELT Malli: 1311-RFRistiviite: 38E811

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDuffel-täyttö
container TyyppiTäyttää
Nesteet absorboituneetKemikaali / Hazmat
Absorboitu määrä / kg.10 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5603149090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNesteet absorboituneetHinta
ENPAC 1310-RF Duffel Refill, universaali, jopa 10 gallonan imukyky | AC7ELR 38E810 1310-RFYleinen / Huolto€203.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 1311-RF Duffel-täyttö, aggressiivinen, jopa 10 gallonan imukyky
€120.27 / yksikkö