Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENM T39AC -tuntimittari / laskuri Lcd 6-numeroinen 8-32 Vdc | AC2YXA 2PAX8

ENM T39AC tuntimittari/laskuri LCD 6-numeroinen 8-32 Vdc

Varastossa
Tuote: AC2YXA Malli: T39ACRistiviite: 2PAX8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuntimittari / laskuri
Laskee sekunnissa50
Syvyys1.5 "
Halkaisija2"
näyttönestekidenäyttö
Sopii paneelin leikkaukseen2 "pyöreä
Tulosignaali8 - 32 VDC
Tulojännite8 - 32 VDC
Pituus2"
Min. On / Off-pulssi10/10 ms.
AsennusPyöreä
Numeroiden määrä6
Power Rating1.6 mW - 0.36 W
Nollaa tyyppiElektroninen
TyyppiElektroninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9106908500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENM T39AC tuntimittari/laskuri LCD 6-numeroinen 8-32 Vdc
€97.52 / yksikkö