ENERPAC ZE3440SB sähköinen hydraulipumppu, 4/3 magneettiventtiili, 10 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KQB 26VY89

ENERPAC ZE3440SB sähköinen hydraulipumppu, 4/3 solenoidiventtiili, 10 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI

Varastossa
Tuote: AF8KQB Malli: ZE3440SBRistiviite: 26VY89

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,620.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sähköpumppu
Sylinterin yhteensopivuusKaksoisnäyttelijä
Mitat A10.6 "
Mitat B15.7 "
Mitat C19.9 "
Mitat D22.7 "
Mitat D122.5 "
Mitat E18.9 "
Mitat H28.1 "
TyöjaksoLaajennettu
Taajuus50/60 Hz
Max. Virtaus nimellispaineella40 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Moottori HP1 hv
Moottorin kierrosluku1750 RPM
Lähtövirtaus @ 100 psi450 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 10000 psi40 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 5000 psi42 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 700 psi385 ov. sisään. / min.
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Pumpun ohjausRiipus
Varoventtiilialue1000 - 10000 psi
Säiliön kapasiteetti2379 ov. sisään.
Solenoidiventtiilin jännite24V DC-
Äänitaso75 dBA
Käytettävä öljytilavuus10 gal.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintasolenoidi
Venttiilin tyyppi4-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskusta
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 109.035
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi8413500050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat HSylinterin yhteensopivuusMitat APumpun ohjausSolenoidiventtiilin jänniteVenttiilitoimintoVenttiilin toimintaVenttiilin tyyppiHinta
ENERPAC ZE3308SB sähköinen hydraulipumppu, 3/3 magneettiventtiili, 2 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI | AE7YJW 6BU67 ZE3308SB20.2 "Yksinäinen näyttelijä5.6 "Riipus24V DC-Eteen/pidä/Peruutasolenoidi3-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskusta€14,088.27
ENERPAC ZE3104DB sähköinen hydraulipumppu, 3/2 solenoidi tyhjennysventtiili, 1 gallona käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KNT 26VY58 ZE3104DB20.2 "Yksinäinen näyttelijä5.6 "Riipus24VSiirrä eteenpäin/Peruutasolenoidi3-tie, 2-asento€13,189.31
ENERPAC ZE3108DB sähköinen hydraulipumppu, 3/2 solenoidi tyhjennysventtiili, 2 gallona käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KNU 26VY59 ZE3108DB20.2 "Yksinäinen näyttelijä5.6 "Riipus24VSiirrä eteenpäin/Peruutasolenoidi3-tie, 2-asento€13,664.23
ENERPAC ZE3110DB sähköinen hydraulipumppu, 3/2 solenoidi tyhjennysventtiili, 2.5 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KNV 26VY60 ZE3110DB23.6 "Yksinäinen näyttelijä6.2 "Riipus24VSiirrä eteenpäin/Peruutasolenoidi3-tie, 2-asento€14,200.13
ENERPAC ZE3120DB sähköinen hydraulipumppu, 3/2 solenoidi tyhjennysventtiili, 5 gallona käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KNW 26VY61 ZE3120DB-Yksinäinen näyttelijä7.1 "Riipus24VSiirrä eteenpäin/Peruutasolenoidi3-tie, 2-asento€14,682.19
ENERPAC ZE3204MB Hydraulipumpun sähköinen induktio | AF8KNX 26VY62 ZE3204 MB--------€9,279.31
ENERPAC ZE3208LB sähköinen hydraulipumppu, 4/3 manuaaliventtiili, 2 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KNY 26VY63 ZE3208LB20.2 "Yksinäinen näyttelijä5.6 "manuaalinen-Siirrä eteenpäin/Peruutamanuaalinen4-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskusta€7,968.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC ZE3440SB sähköinen hydraulipumppu, 4/3 solenoidiventtiili, 10 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI
€18,620.78 / yksikkö