ENERPAC ZA4204MX kaksinopeuksinen, ilmahydraulipumppu, 3/2 manuaaliventtiili, 1 gallona käyttööljyä | AF8KLT 26VY11

ENERPAC ZA4204MX kaksinopeuksinen, ilmahydraulipumppu, 3/2 manuaalinen venttiili, 1 gallona käyttööljyä

Varastossa
Tuote: AF8KLT Malli: ZA4204MXRistiviite: 26VY11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,649.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Ilmankulutus20-100 SCFM
Ilmanpaine60 - 100 psi
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Mitat A11.6 "
Mitat B5.6 "
Mitat C11 "
Mitat D6"
Mitat E15.4 "
Max. Virtaus nimellispaineella80 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Lähtövirtaus @ 100 psi850 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 10000 psi80 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 5000 psi110 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 700 psi675 ov. sisään. / min.
VirtalähdeIlma
Säiliön kapasiteetti231 ov. sisään.
Äänitaso94-97 dBA
Käytettävä öljytilavuus1 gal.
VenttiilitoimintoSiirrä eteenpäin/Peruuta
VenttiilimalliVM32
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi3-tie, 2-asento

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.255
Laivan korkeus (cm)79.38
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)73.03
HS-koodi8414200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljyn tilavuus @ 0 PSI (110 ov / min)
    • Käyttöilma PSI (60-100)
    • Polkupyörä (kaksi asentoa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GSylinterin yhteensopivuusMitat AKäytettävä öljytilavuusVenttiilitoimintoMitat BMitat CMitat DHinta
ENERPAC ZA4220MX kaksinopeuksinen, ilmahydraulipumppu, 3/2 manuaaliventtiili, 5. gallona käyttööljy | AF8KLU 26VY12 ZA4220MX18.4 "Yksinäinen näyttelijä13 "5 gal.Siirrä eteenpäin/Peruuta7.1 "16.5 "16.6 "€11,858.53
ENERPAC ZA4404MX kaksinopeuksinen, ilmahydraulipumppu, 4/3 manuaalinen venttiili, 1 gallona käyttööljyä | AF8KLV 26VY13 ZA4404MX-Kaksoisnäyttelijä11.6 "1 gal.Eteen/pidä/Peruuta5.6 "11 "6"€12,049.26
ENERPAC ZA4408MX kaksinopeuksinen, ilmahydraulipumppu 4/3 manuaalinen venttiili, 1.75 gallonaa käyttööljyä | AF8KLW 26VY14 ZA4408MX-Kaksoisnäyttelijä11.6 "1.75 gal.Eteen/pidä/Peruuta5.6 "11 "8.1 "€12,434.80
ENERPAC ZA4410MX kaksinopeuksinen, ilmahydraulipumppu 4/3 manuaalinen venttiili, 2.5 gallona käyttööljyä | AF8KLX 26VY15 ZA4410MX15.1 "Kaksoisnäyttelijä12 "2.5 gal.Eteen/pidä/Peruuta6.1 "16.5 "12 "€12,791.52
ENERPAC ZA4420MX kaksinopeuksinen, ilmahydraulipumppu 4/3 manuaalinen venttiili, 5 gallona käyttööljyä | AF8KLY 26VY16 ZA4420MX18.4 "Kaksoisnäyttelijä13 "5 gal.Eteen/pidä/Peruuta7.1 "16.5 "16.6 "€13,263.98
ENERPAC ZA4440MX kaksinopeuksinen, ilmahydraulipumppu 4/3 manuaaliventtiili, 10 gallona käyttööljyä | AF8KLZ 26VY17 ZA4440MX23 "Kaksoisnäyttelijä16.5 "10 gal.Eteen/pidä/Peruuta10.6 "15.7 "19.9 "€14,076.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC ZA4204MX kaksinopeuksinen, ilmahydraulipumppu, 3/2 manuaalinen venttiili, 1 gallona käyttööljyä
€10,649.99 / yksikkö