Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC WVP5 -sekvenssiventtiili 500-5000 Psi | AE6TGM 5UXD1

ENERPAC WVP5-sekvenssiventtiili 500-5000 Psi

Varastossa
Tuote: AE6TGM Malli: WVP5Ristiviite: 5UXD1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,352.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen venttiili
Säädettävä painealue500 - 5000 psi
Mitat A0.98 "
Mitat C0.98 "
Maks. Öljyn virtaus366 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Avauspaineen tarkistusventtiili20 psi
Portin kokoSAE # 4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8481200050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC WVP5-sekvenssiventtiili 500-5000 Psi
€1,352.28 / yksikkö